Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLS713NZ Gehrungssäge 2200 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLS713NZ Gehrungssäge 2200 RPM
Makita DLS713NZ Gehrungssäge 2200 RPM
Makita DLS713NZ Gehrungssäge 2200 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79568241
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLS713NZ
EAN/GTIN:
     0088381876995
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Eine Akkumaschine für Kapp- und Gehrungsschnitte mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 190 mm. Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen. Vier Stahlstangen mit vier Linearkugellagern gewährleisten stabiles und genaues Schneiden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2200 RPM
Mitre Setting (links)
45 °
Gehrungseinstellung (rechts)
5 °
Schallleistungspegel
98 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
655 mm
Höhe
454 mm
Gewicht
12700 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,56*
€ 769,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,12*
€ 764,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,28*
€ 740,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,04*
€ 730,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,18*
€ 716,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.