Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WL0246 Netzwerkkarte WLAN 876 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WL0246 Netzwerkkarte WLAN 876 Mbit/s
LogiLink WL0246 Netzwerkkarte WLAN 876 Mbit/s
LogiLink WL0246 Netzwerkkarte WLAN 876 Mbit/s
LogiLink WL0246 Netzwerkkarte WLAN 876 Mbit/s
LogiLink WL0246 Netzwerkkarte WLAN 876 Mbit/s
LogiLink WL0246 Netzwerkkarte WLAN 876 Mbit/s
LogiLink WL0246 Netzwerkkarte WLAN 876 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79688049
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WL0246
EAN/GTIN:
     4052792061147
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
logilink wlan antenne
Produktinformationen "Wireless LAN 802.11ac USB 3.0 Adapter, 2T2R, mit Antenne" von LogiLink Mobiler Wireless LAN USB 3.0 Adapter von LogiLink. Schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 300 MBit/s bei 2,4 GHz und 867 MBit/s bei 5 GHz, unterstützt IEEE 802.11ac/a/b/g/n. 64/128 Bit WEP, WPA/WPA2 und WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) Verschlüsselung sorgt für optimale Sicherheit. Der WL0246 unterstützt außerdem die MU-MIMO und die Beamforming Funktion.
Weitere Informationen:
Design
Komponente für
PC/Notebook
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
876 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzbereich
5.15 - 8.825 GHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.