Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Antibes Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EGLO Antibes Schwarz
EGLO Antibes Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79743803
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     35017
EAN/GTIN:
     9002759350178
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator schwarz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Gewicht
5670 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl
Geräuschpegel
38.9 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
150 RPM
Lüfterdurchmesser
1320 mm
Luftstrom
9864 m³/h
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30.8 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
2000 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 295,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 355,63*
€ 423,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 355,45*
€ 422,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 346,71*
€ 412,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 333,88*
€ 397,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 295,01*
€ 351,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.