Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama WP D001HU Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama WP D001HU Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
iiyama WP D001HU Netzwerkkarte WLAN 867 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79806335
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     WP D001HU
EAN/GTIN:
     4948570032501
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Drahtloser Präsentation-Dongle mit HDMI

Der drahtlose Präsentations-Dongle ermöglicht das Teilen von Inhalten (z. B. Videos, Apps) von Ihrem Computer auf einem iiyama LFD Monitor der 42er Serie mit der vorinstallierten EShare App. Der Dongle ist kompatibel mit Computern, die mit HDMI (Version 1. 4) und USB-Ausgängen ausgestattet sind und unterstützt reibungsloses Video-Streaming bis zu 1080p.

Um den Präsentation-Dongle verwenden zu können, benötigen Sie außerdem einen an das LFD angeschlossenen Wireless Dual-Band-Mini-USB-Adapter, EW-7811UTC. Sie können es separat kaufen oder die KIT-Version wählen, die beide Produkte enthält.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
HDMI
Schnittstelle
WLAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.