Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa WLAN-Überwachungskamera WR100B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa WLAN-Überwachungskamera WR100B
Indexa WLAN-Überwachungskamera WR100B
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79807749
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26601
EAN/GTIN:
     4015162266016
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
12
Technische Details
Nachtmodus
Ja
Farbe
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Feste Brennweite
4 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Panoramakamera
Maximale Auflösung (Panoramakamera)
1920 x 1080 Pixel
Einstellung der Verschlusszeit (Panoramakamera)
Auto
Speichermedium
HDD Kapazität
1024 GB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
123 mm
Durchmesser
66 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
84 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Glühbirne
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.