Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru QS Slim Optisches Laufwerk DVD±RW Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru QS Slim Optisches Laufwerk DVD±RW Grau
Kanguru QS Slim Optisches Laufwerk DVD±RW Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79810430
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     U3-DVDRW-SL
EAN/GTIN:
     705110114172
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
454 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Grau
Lademechanismus
Vorderseite
Montage
Horizontal
Zugriffzeit
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
160 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
140 ms
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
8 x
Leistungen
Zweck
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützte Medien
CD, DVD
Laufwerk, Puffergröße
1 MB
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, dvd brenner extern usb, dvd brenner extern, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.