Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 118340 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 1240 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 118340 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 1240 x 380 mm
Brabantia 118340 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 1240 x 380 mm
Brabantia 118340 Bügelbrett Bügelbrett in Originalgröße 1240 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79863143
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     118340
EAN/GTIN:
     8710755118340
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
Das Bügelbrett von Brabantia mit stabiler Dampfbügeleisenblage bietet alles, was Sie sich von einem Bügelbrett wünschen. Dieses beliebte Bügelbrett ist robust, standfest und für müheloses Bügeln mit allen Bügeleisen konzipiert. Ein heißer Artikel!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattengröße (B x T)
1240 x 380 mm
Höhe (min)
690 mm
Höhe (max)
960 mm
Gewicht
6667 g
Leistungen
Typ
Bügelbrett in Originalgröße
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Bügeleisenhalterung
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügelbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.