| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-79868877 Herst.-Nr.: BP0078 EAN/GTIN: 4052792055436 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Farbe Oberfläche | Schwarz | ![](/p.gif) | Spitzenmaterial | Aluminium | ![](/p.gif) | Rahmenfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Rahmenmaterial | Aluminium, Stahl | ![](/p.gif) | Farbe anderer Teile | Walnuss | ![](/p.gif) | Material der übrigen Teile | Holz | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 40 kg | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 70 Zoll | ![](/p.gif) | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm | ![](/p.gif) | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 500 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 800 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1380 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 10715 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |