Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.308 Schmelzsicherung Zylindrische 0,125 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 632.308 Schmelzsicherung Zylindrische 0,125 A
ESKA 632.308 Schmelzsicherung Zylindrische 0,125 A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79887539
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.125 A
Betriebsklasse
T
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Schaltleistung
35 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,241*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0515*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.