Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 70443 Steckdose Typ F Blau, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 70443 Steckdose Typ F Blau, Rot, Gelb
MENNEKES 70443 Steckdose Typ F Blau, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79894045
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     70443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip4...
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Rot, Gelb
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
12000 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
8
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.005,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,03*
€ 1.306,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,07*
€ 1.300,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,38*
€ 1.261,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,91*
€ 1.232,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,05*
€ 1.196,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.