Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox VI-COAX-2400W Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox VI-COAX-2400W Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Grau
Barox VI-COAX-2400W Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Grau
Barox VI-COAX-2400W Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Grau
Barox VI-COAX-2400W Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79902235
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     VI-COAX-2400W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
260 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Typ
Netzwerksender
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,64*
€ 467,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,56*
€ 465,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,62*
€ 450,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,44*
€ 450,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,67*
€ 411,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.