Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 953.79 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 953.79 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Paulmann 953.79 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Paulmann 953.79 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Paulmann 953.79 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80076271
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Flexibel einsetzbar wie noch nie! Das Einbaupanel Veluna VariFit in den Maßen 185x185mm besticht durch eine absolut randlose und homogene Lichtfläche. Mit einer superschlanken Aufbauhöhe von nur 10 mm verschmelzt das Panel quasi mit der Decke oder der Wand. Durch Spritzwasserschutz für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet. Die satinierte Oberfläche der Diffusorplatte sorgt für angenehm flächiges Raumlicht. Die Klemmfedern für den Einbau sind stufenlos auf jede übliche Einbaulochgröße zwischen 45 und 160 mm einstellbar, das erleichtert den Austausch alten Systeme enorm. Das Panel ist mit der WhiteSwitch-Funktion ausgestattet, dadurch lässt sich die Farbtemperatur durch mehrfaches Betätigen des Wandschalters in drei Stufen einstellen lässt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produktfarbe
Transparent
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampenleistung
14 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
185 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.