| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-80076345 Herst.-Nr.: 95381 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexibel einsetzbar wie noch nie! Das Einbaupanel Veluna VariFit mit dem Durchmesser von 185mm besticht durch eine absolut randlose und homogene Lichtfläche. Mit einer superschlanken Aufbauhöhe von nur 10 mm verschmelzt das Panel quasi mit der Decke oder der Wand. Durch Spritzwasserschutz für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet. Die satinierte Oberfläche der Diffusorplatte sorgt für angenehm flächiges Raumlicht. Die Klemmfedern für den Einbau sind stufenlos auf jede übliche Einbaulochgröße zwischen 45 und 160 mm einstellbar, das erleichtert den Austausch alten Systeme enorm. Das Panel ist mit der WhiteSwitch-Funktion ausgestattet, dadurch lässt sich die Farbtemperatur durch mehrfaches Betätigen des Wandschalters in drei Stufen einstellen lässt. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | vertieft | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | ![](/p.gif) | Schutzart | II | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel | ![](/p.gif) | Lampenleistung | 14 W | ![](/p.gif) | Farbtemperatur (min.) | 3000 K | ![](/p.gif) | Farbtemperatur (max.) | 6500 K | ![](/p.gif) | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 30000 h | ![](/p.gif) | Lichtleistung | 1000 lm | ![](/p.gif) | Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 185 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, deckeneinbauleuchte led ip44, einbauleuchte led, paulmann einbauleuchte led |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |