Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Treteimer Newicon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Treteimer Newicon
Brabantia Treteimer Newicon
Brabantia Treteimer Newicon
Brabantia Treteimer Newicon
Brabantia Treteimer Newicon
Brabantia Treteimer Newicon
Brabantia Treteimer Newicon
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80121394
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     304026
EAN/GTIN:
     8710755304026
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer
Die NewIcon Treteimer von Brabantia sind nicht nur ikonische Prachtstücke, sondern auch zuverlässige Arbeitstiere. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise. Beim Kauf dieses Abfalleimers unterstützen Sie The Ocean Cleanup bei ihrer Mission, die Weltmeere vom Plastikmüll zu befreien.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
205 mm
Breite
205 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
291 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Grün
Deckelöffnung
Terrasse
Soft-Close-System
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.