Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Clementoni 35070 Puzzle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni 35070 Puzzle
Clementoni 35070 Puzzle
Clementoni 35070 Puzzle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80152459
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     35070
EAN/GTIN:
     8005125350704
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Sonstige Funktionen
Zolltarifnummer (TARIC)
95030069
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
530.3997 g
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12.33 Jahr(e)
Details Zielpublikum
Erwachsener
Ursprungsland
Italien
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
365 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
344 mm
Paketgewicht
589.333 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.