Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Clementoni 39489 Puzzle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni 39489 Puzzle
Clementoni 39489 Puzzle
Clementoni 39489 Puzzle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80152620
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     39489
EAN/GTIN:
     8005125394890
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Puzzle für Erwachsene 1000 Teile

Größe vollständiges Puzzle: 70 x 50 cm

Die ansprechendsten Bilder, die größte Auswahl an Formaten und unsere Qualität von Clementoni steht für ein Sortiment, das für Puzzle-Liebhaber auf der ganzen Welt Goldstandard ist.

Clementoni achtet seit jeher auf die Umwelt, benutzt weitgehend recycelte Materialien und vermeidet den Einsatz umweltverschmutzender Bestandteile. Made in Italy.

Gehen Sie zum Hilfsbereich von Clementoni, um den Service „verlorene Teile“ zu nutzen
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Drop
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Sonstige Funktionen
Zolltarifnummer (TARIC)
95030069
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
837 g
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Männlich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12.33 Jahr(e)
Themenwelt
Dragon Ball
Details Zielpublikum
Erwachsener
Ursprungsland
Italien
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
382 mm
Höhe des Versandkartons
304 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
281 mm
Paketgewicht
930 g
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, puzzle spiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.