Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 65BFL2114/12 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 9.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 65BFL2114/12 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 9.0
Philips 65BFL2114/12 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 9.0
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80197880
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     65BFL2114/12
EAN/GTIN:
     8718863025611
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Professionelle Produktivität
Steigern Sie die Produktivität. Philips B-Line lässt sich nahtlos in Unternehmenssysteme integrieren und ermöglicht so eine effiziente Steuerung. Integriertes Chromecast sorgt für einen reibungslosen Ablauf von Präsentationen mit direkter kabelloser Medienfreigabe von Windows-, Apple- und Android-Geräten.

Chromecast integriert für die kabellose Inhaltsfreigabe
Sorgen Sie für reibungslose und schnelle Meetings mit nahtloser kabelloser Konnektivität zum großen Bildschirm von jedem Apple-, Windows- oder Android-Gerät. Integriertes Chromecast ermöglicht die sofortige Übertragung von Präsentationen und Medien von Mobiltelefonen, Laptops und Tablets in einer Auflösung von bis zu 4K. Es ist kostengünstig, erfordert keine zusätzliche Hardware und ist für die sichere Nutzung in Unternehmen geeignet.

HDMI-Hotplug-Erkennung mit automatischer Ein-/Aus-Funktion
Wenn die kabellose Verbindung nicht möglich ist, erkennt HDMI-Hotplug direkte Kabelverbindungen von Präsentationsquellen und übernimmt automatisch Änderungen an der Quelle und das Ein-/Ausschalten.

Mit Android-Updates immer die neuesten Funktionen
Philips Professional TVs mit Android sind schnell, vielseitig und einfach zu navigieren. Die Fernseher sind speziell für native Android-Apps optimiert und auch Web-Apps können direkt auf dem Bildschirm installiert werden. Automatische Updates stellen sicher, dass die Apps immer auf dem neuesten Stand bleiben.

Zugriff auf Apps und Medien im Google Play Store
Mit vollständigem Zugriff auf den gesamten Google Play Store können Sie Apps, Spiele, Musik, Filme und mehr ganz einfach zu Ihrem Philips Professional Display hinzufügen. Täglich werden neue Geschäftstools und zusätzliche Unterhaltungsoptionen in den Katalog aufgenommen, sodass die neuesten globalen Trends jederzeit für Sie verfügbar sind.

Crestron Connected-zertifizierte Systemintegration
Schließen Sie dieses Philips Professional Display an Ihr Crestron-Netzwerk an, um es vollständig per Fernbedienung über Ihren Laptop, Desktop oder Ihr Mobilgerät zu steuern. Schalten Sie das Display ein und aus, planen Sie Inhalte, verwalten Sie Einstellungen und verbinden Sie ganz einfach externe Geräte. Crestron Connected bietet eine schnelle, zuverlässige und sichere Unternehmenslösung für die kabellose und kabelgebundene Freigabe von Inhalten von Apple-, Windows-, Android- und Linux-Geräten.

Scheduler für die Wiedergabe von Inhalten zu ausgewählten Zeiten
Der integrierte Scheduler erleichtert das Starten von Inhalten und Apps basierend auf der Tageszeit, sodass Sie eine ansprechende Umgebung mit besten Ergebnissen erhalten.

Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control
Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN oder RF). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie die Aktualisierung von Software und Einstellungen sowie die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder mehrere Fernseher verantwortlich sind – CMND & Control macht die Verwaltung Ihrer Fernseher zum Kinderspiel.

Apps per Fernzugriff sicher installieren und verwalten, mit AppControl
Übernehmen Sie zentral die volle Kontrolle über die installierten Apps auf Ihren Philips Professional TVs. Mit AppControl können Sie Apps auf ausgewählten Fernsehern oder im gesamten Netzwerk installieren, löschen und verwalten. Dadurch können Sie Ihren Gästen und Kunden eine personalisierte Erfahrung bieten, egal, wie viele Fernseher Sie verwalten.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
22AV1905A/12
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
1464 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
849 mm
Gewicht
20800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
1006 mm
Paketgewicht
26200 g
Leistungen
Zweck
Universal
TV Tuner integriert
Ja
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Multicast Unterstützung
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
99 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
98 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 9.0
Unterstützte Videoformate
AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 907,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,84*
€ 1.182,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,87*
€ 1.167,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,92*
€ 1.136,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,45*
€ 1.079,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.