| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-80211907 Herst.-Nr.: A003179 EAN/GTIN: 8711902041948 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Tiefe | 37 mm | | Höhe | 30 mm | | Gewicht | 10 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Lieferumfang | Ladegehäuse-Steckertyp | Mikro-USB | | Mitgelieferte Kabel | USB | | Zubehör im Set enthalten | 3 Größen Silikon-Ohrstöpsel | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Steuerung | Berührung | | Schutzfunktion | Wasserfest | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 4.2 | | Kabellose Reichweite | 10 m | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 2.5 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, ohrhörer bluetooth, bluetooth headset |
| | |
| |