Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522618 Zylindrische 1,25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 522618 Zylindrische 1,25 A
ESKA 522618 Zylindrische 1,25 A
Artikel-Nr.:
     3461-40347902
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1.25 A
Betriebsklasse
T
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
250 V
Schaltleistung
200 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6988*
€ 0,8988*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,22*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,22*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,41*
1 Tag
55
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8988*
€ 1,06957
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8688*
€ 1,03387
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6988*
€ 0,83157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 89,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.