Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522620 Zylindrische 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 522620 Zylindrische 2 A
ESKA 522620 Zylindrische 2 A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80255692
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
2 A
Betriebsklasse
T
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
250 V
Schaltleistung
200 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.