Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 870055673002 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 870055673002 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 870055673002 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80259179
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     870055673002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Grau, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
22000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.3 mm
Höhe
8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,574*
€ 1,87306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,943*
€ 1,12217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.