Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-PSHP Kondensator Aluminium, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-PSHP Kondensator Aluminium, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-PSHP Kondensator Aluminium, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80260109
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875115152006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Aluminium, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
560000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
6.3 V
Impedanz
0.011 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Höhe
8.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,52738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,34*
€ 391,9146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,16*
€ 383,3704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,43*
€ 355,1317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,03*
€ 336,8057
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,69*
€ 313,7911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.