Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ioSafe Duo Disk-Array 8 TB Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ioSafe Duo Disk-Array 8 TB Desktop Schwarz
ioSafe Duo Disk-Array 8 TB Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80355953
Hersteller:
     ioSafe
Herst.-Nr.:
     72402-1938-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
60 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 100 %
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kühlung
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Leistungen
Geräteklasse
Home & Home Office
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Gesamte installierte Speicherkapazität
8 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Maximal unterstützte Speicherkapazität
16 TB
Speicherkapazität
4000 GB
RAID Level
0, 1, JBOD, SPAN
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C
Anzahl Stromkabel
1
Anzahl enthaltener Adapter
1 Stück(e)
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
292 mm
Höhe
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 861,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,56*
€ 1.132,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,22*
€ 1.127,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,94*
€ 1.094,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,49*
€ 1.066,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,17*
€ 1.024,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.