Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUC355Z Motorsäge Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUC355Z Motorsäge Schwarz, Blau
Makita DUC355Z Motorsäge Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80392673
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUC355Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge makita
akku-kettensäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingenlänge
35 mm
Motortyp
Bürstenlos
Kettenlasche Abstand
1.1 mm
Kettengeschwindigkeit
20 m/s
Kettenhöchstpunkt
3/8 "
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Öltankkapazität
0.2 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Höhe
235 mm
Länge (mm)
443 mm
Gewicht
4700 g
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
18 V
Batteriekapazität
6 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,43*
€ 411,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,73*
€ 407,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,61*
€ 380,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,08*
€ 342,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.