Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Technoline MODELL L BLUE Wecker Quarzwecker Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline MODELL L BLUE Wecker Quarzwecker Blau
Technoline MODELL L BLUE Wecker Quarzwecker Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80472170
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     MODELL L BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
81 mm
Tiefe
45 mm
Haupteinheit Abmessungen (BxTxH)
85 x 45 x 81 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batterien erforderlich
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
12 h
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Flur, Esszimmer, Flur, Küche, Wohnzimmer
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.