Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec SHP-250AJ-BB Kopfhörer Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec SHP-250AJ-BB Kopfhörer Kopfband Schwarz
Fantec SHP-250AJ-BB Kopfhörer Kopfband Schwarz
Fantec SHP-250AJ-BB Kopfhörer Kopfband Schwarz
Fantec SHP-250AJ-BB Kopfhörer Kopfband Schwarz
Fantec SHP-250AJ-BB Kopfhörer Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80477882
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2470
EAN/GTIN:
     4250273424706
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Stereo Kopfhörer on Ear
Mit dem FANTEC SHP-250AJ Stereo Kopfhörer spielen Sie Musik von Mobiltelefonen, Smartphones, Tablets, Notebooks oder MP3 Playern ab. Die weich gepolsterten Ohrmuscheln sitzen, ohne zu drücken oder zu verrutschen, angenehm fest auf den Ohren. Genießen Sie die außergewöhnliche Klangqualität in einem kompakten und schlichten Design.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
190 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
30 - 16000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
106 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.