| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-80481721 Herst.-Nr.: 1042642680 EAN/GTIN: 4003686386501 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausdrucksstark, funktional, puristisch – mit NewMoon setzen Sie sowohl im alltäglichen Gebrauch als auch zu besonderen Anlässen auf einzigartiges Design. Der markante Rand in Form einer schmalen Mondsichel und die daraus entstehende leichte Asymmetrie spiegeln den klaren Charakter der Kollektion wider. Dieses Highlight beeindruckt schon durch seine Größe und kann vielseitig als Platzteller oder zum besonderen Anrichten genutzt werden. Erleben Sie von der Schönheit des Mondes inspiriertes Porzellan. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 318 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 25 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 986 g | Merkmale | Produkttyp | Gourmetteller | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Material | Porzellan | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Mikrowellengeeignet | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |