Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch New Moon Salatteller Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch New Moon Salatteller Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch New Moon Salatteller Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch New Moon Salatteller Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch New Moon Salatteller Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-459-340
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1042642700
EAN/GTIN:
     4003686386549
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Salatteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
1.75 l
Durchmesser
290 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Salatteller
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,751*
€ 23,931*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 66,37002*
€ 83,92002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,931*
€ 28,478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,141*
€ 27,538
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,891*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,751*
€ 22,314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 143,586* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.