Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger RO ID400 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger RO ID400 EU
Rothenberger RO ID400 EU
Rothenberger RO ID400 EU
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80489864
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001648
EAN/GTIN:
     4004625406113
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
1280 g
Batteriegewicht
400 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität
2 Ah
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: akku schlagschrauber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,96*
€ 611,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,94*
€ 574,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,74*
€ 530,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,76*
€ 522,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,39*
€ 508,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.