Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 00YL850-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 12 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 00YL850-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 12 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 00YL850-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 12 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 00YL850-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 12 Gbit/s Schwarz
BlueOptics 00YL850-BL Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 3 m 12 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80493426
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     00YL850-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SAS Cable
Lenovo 00YL850 kompatibles MiniSAS HD Kabel als passive Twinaxial Kupfer Variante, mit SFF-8644 zu SFF-8644 Verbindung, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. BlueLAN Lenovo 00YL850 kompatible MiniSAS HD Kabel sind geeignet für den Anschluss von SAS-Geräten (wie Festplatten, Controllern, Storage Area Netzwerk Hardware, etc.). Kaufen Sie noch heute 00YL850 kompatible MiniSAS HD Kabel der Marke BlueLAN von CBO, da diese Kabel die Anforderungen des original Herstellers, Lenovo, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreichen oder sogar übertreffen. Produkteigenschaften: - Typ: MiniSAS HD - Datenrate: 12GB/s - Länge: 3 Meter - Anschluss: SFF-8644 zu SFF-8644 - Medium: Twinaxiale Kupferadern - AWG: 30 - Garantie: 5 Jahre BlueLAN MiniSAS HD Kabel kompatibel zum Lenovo 00YL850 Kabel, nutzen ausschließlich hochwertige Bauteile von Markenherstellern (wie zum Beispiel: Belden, Molex, TE Connectivity oder Lenovo), um die Langlebigkeit, Genauigkeit und uneingeschränkte Funktionalität des 00YL850 kompatiblen MiniSAS HD Kabels zu gewährleisten. Neben automatisierten Testfahren, wobei unter anderem die mechanische Belastbarkeit jedes einzelnen Lenovo 00YL850 kompatiblen BlueLAN MiniSAS HD Kabels kontrolliert wird, wird bei der Fertigung zudem auf die Einhaltung des jeweiligen MSA (Multi Source Agreement) Standards und auf die Widerstandsfähigkeit des Materials geachtet. Alle Lenovo kompatiblen BlueLAN MiniSAS HD Kabel erfüllen zudem höchste industrielle Standards, wie CE und RoHS, sowie die Vorgaben des TÜVs Rheinland, der UL und der FCC. BlueLAN Garantie: BlueLAN 00YL850 MiniSAS HD Kabel sind zu 100% Lenovo kompatibel. Jedes BlueLAN Lenovo 00YL850 kompatible MiniSAS HD Kabel wird vor dem Versand in Herstellerhardware getestet, um dessen Funktionalität und Kompatibilität garantieren zu können und um das Erreichen höchster industrieller Qualitätsstandards sicherzustellen. BlueLAN Gewährleistung: BlueLAN Lenovo 00YL850 kompatible MiniSAS HD Kabel haben eine 5 Jahre lange Austauschgarantie - Ohne Diskussion!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SFF-8644
Anschluss 2
SFF-8644
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.