Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 861111484019 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 861111484019 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 861111484019 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80626445
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861111484019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Grau, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
220000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
450 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
41 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.