Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2985594 Herst.-Nr.: 875036319015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kondensatortyp | Festkondensator | | Dielektrischer Typ | Aluminium | | Befestigungstyp | Oberfläche | | Formfaktor | Planar | | Produktfarbe | Schwarz | | Netzteiltyp | Gleichstrom | | Belastbarkeit | 390000 nF | | Kapazitätstoleranz | 20 % | | Spannung | 2.5 V | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 8.8 mm | | Breite | 7.3 mm | | Höhe | 1.9 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 105 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 1,11* | € 1,69* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 8,11* | € 16,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|