Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 875036319018 Kondensator Schwarz Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würth Elektronik 875036319018 Kondensator Schwarz Festkondensator Planar Gleichstrom
Würth Elektronik 875036319018 Kondensator Schwarz Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     139-2985595
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875036319018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Schwarz
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
470000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
2.5 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8.8 mm
Breite
7.3 mm
Höhe
1.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,22*
€ 3,05*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 7,18*
€ 14,63*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.