Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 865250440002 Kondensator Schwarz, Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würth Elektronik 865250440002 Kondensator Schwarz, Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 865250440002 Kondensator Schwarz, Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     139-2466482
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865250440002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
4700 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Höhe
5.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,415*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,84*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.