Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 875036319012 Kondensator Schwarz Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 875036319012 Kondensator Schwarz Festkondensator Planar Gleichstrom
Würth Elektronik 875036319012 Kondensator Schwarz Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80627490
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875036319012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Schwarz
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
330000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
2.5 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8.8 mm
Breite
7.3 mm
Höhe
1.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.