Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 861221483003 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 861221483003 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom 1 Stück(e)
Würth Elektronik 861221483003 Kondensator Grau, Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80628234
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861221483003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Rot
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
100000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
450 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Höhe
31 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.