Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-STSC Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-STSC Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-STSC Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80628458
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     850617022002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Kondensatortyp
Festkondensator
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
50000000000 nF
Spannung
2.7 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Höhe
40 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 65 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 130 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 195 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1845049
ab € 3.439,616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.