Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Primo Tastatur Universal USB Deutsch Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trust Primo Tastatur Universal USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Universal USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Universal USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Universal USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Universal USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Universal USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Universal USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Universal USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Universal USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Universal USB Deutsch Schwarz
Trust Primo Tastatur Universal USB Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80641029
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23884
EAN/GTIN:
     8713439238846
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Trust Tastaturen
trust keyboard
Solide Basis

Tastaturen sind in allen möglichen Formen und Größen erhältlich. Wenn Ihnen die wichtigsten Funktionen ausreichen, ist die Trust Primo genau die richtige Wahl. Sie wartet mit einem originalgroßen Layout und flüssigkeitsgeschützten Tasten auf und ist höhenverstellbar. Zudem können Sie dank der leisen Tasten stundenlang tippen, ohne Ihre Kolleginnen und Kollegen zu stören. Die Primo tut genau das, was Sie von ihr erwarten.

Komfort

Eine gute Tastatur muss bequem zu nutzen sein. Die flachen Tasten und die ausklappbaren Füße dieser originalgroßen Tastatur sorgen für den nötigen Komfort, um konzentriert zu arbeiten. Selbst um umgekippte Getränke müssen Sie sich keine Gedanken machen, denn dank des flüssigkeitsgeschützten Designs kann der Primo einiges ab. Einfach abwischen, frischen Kaffee eingießen, und es geht weiter.

Einfacher geht‘s nicht

Stecken Sie das 180 cm lange USB-Kabel einfach ein, und schon können Sie loslegen. Bei der Arbeit möchten Sie keine Gedanken an die Installation von Software oder das Einstellen von Makros verschwenden. Der Primo ist ein echtes Arbeitstier, das dafür sorgt, dass Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
449 x 148 x 30 mm
Tastaturgewicht
488 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: trust tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.