Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-M2HSF-702 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator 3 cm Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-M2HSF-702 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator 3 cm Silber 1 Stück(e)
ICY BOX IB-M2HSF-702 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator 3 cm Silber 1 Stück(e)
ICY BOX IB-M2HSF-702 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator 3 cm Silber 1 Stück(e)
ICY BOX IB-M2HSF-702 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator 3 cm Silber 1 Stück(e)
ICY BOX IB-M2HSF-702 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator 3 cm Silber 1 Stück(e)
ICY BOX IB-M2HSF-702 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator 3 cm Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80976419
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60730
EAN/GTIN:
     4250078170662
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Big Block Der massive Aluminiumkühlkörper mit neun 0,5 mm dicken Kühlrippen mit 2 mm Luftspalt und zwei Kupferwärmerohren mit 4 mm Durchmesser sorgt für maximale Wärmeleitfähigkeit. Die Heatpipes stehen über die Wärmeleitpads im direkten Kontakt mit der M.2 SSD, um eine schnelle und effiziente Wärmeableitung zu gewährleisten. Kühler geht‘s nicht mehr Dank der Kombination aus Heatpipe, massivem Aluminiumkühlkörper und Lüfter, kann der IB-M2HSF-702 eine Reduzierung der M.2 SSD Temperatur um bis zu 50% erreichen. Wärmeleitpads Ein Wärmeleitpad dient – ähnlich wie Wärmeleitpaste – der besseren Ableitung der Verlustwärme elektronischer Bauteile und trägt so zu einem wesentlichen Teil zur Ableitung der Wärme bei und sind besonders einfach zu installieren und wieder zu entfernen.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.07 A
Thermal Design Power (TDP)
25 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
83 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
30 x 30 x 7 mm
Durchmesser Wärmerohre
4 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
167 g
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Lamellen
9
Anzahl Wärmerohre
2
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
325 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Wärmepad enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Solid-State-Laufwerk
Typ
Kühlkörper/Radiator
Lüfterdurchmesser
30 mm
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8500 RPM
Maximaler Luftstrom
2.87 cfm
Luftstrom
4.87 m³/h
Wärmeleitfähigkeit
1.5 W/m·K
Betriebstemperatur
-20 - 180 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.