Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips FM16FD160B USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips FM16FD160B USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Philips FM16FD160B USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Philips FM16FD160B USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Philips FM16FD160B USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-80982764
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM16FD160B/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
5.4 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP and higher, Mac OS 9.0 and above, Linux 2.4.0 and above
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.