Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NMB1XXD256GPSU4 Speichermodul 256 GB 1 x 256 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel NMB1XXD256GPSU4 Speichermodul 256 GB 1 x 256 GB
Intel NMB1XXD256GPSU4 Speichermodul 256 GB 1 x 256 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81103639
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     NMB1XXD256GPSU4
EAN/GTIN:
     735858428002
Suchbegriffe:
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
systemspezifische arbeitsspeicher d...
Hardware-Verschlüsselung
Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieverbrauch (idle)
5 W
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G159019
Energieverbrauch (Betrieb)
15 W
Startdatum
Q2'20
Produktreihe
Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series
Merkmale
Speicherkapazität
256 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 256 GB
Komponente für
PC / Server
Status
Launched
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8473301140
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,45*
€ 699,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,72*
€ 695,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,52*
€ 681,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,83*
€ 656,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,10*
€ 630,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.