Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

reer BabyCam L 300 m FHSS Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
reer BabyCam L 300 m FHSS Weiß
reer BabyCam L 300 m FHSS Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81611059
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     80430
EAN/GTIN:
     4013283804308
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
reer babyfon
Den kleinen Liebling jederzeit zuverlässig im Blick Für Eltern stehen die Sicherheit und das Wohlbefinden ihrer Kinder an erster Stelle. Gerade wenn Du die Kleinen ins Bett gebracht hast, möchtest Du zu jeder Zeit sicherstellen, dass es dem Baby gut geht. Da Du nicht ununterbrochen beim schlafenden Kind sitzen kannst oder willst, gilt es für eine zuverlässige Überwachung zu sorgen. Das macht ein Video-Babyphone von reer für frischgebackene Eltern unverzichtbar, denn es ermöglicht einen dauerhaften Blick auf das Kind. Mit dem Video-Babyphone bleiben Eltern im permanenten Kontakt zu ihrem Kind und sind mittels des hochauflösenden Displays und dem klaren Sound immer über das Befinden ihres kleinen Lieblings informiert. Die sichere Verbindung mit störungsfreien Sound und kristallklarer Bildübertragung dank FHSS-Technologie Das Video-Babyphone von reer vereint klaren Sound mit hochauflösender Bildübertragung. So weißt Du immer genau, was Dein kleiner Liebling in seinem Bettchen treibt. Dank der FHSS-Technologie (Frequency Hopping Spread Spectrum) wird eine störungsfreie und kristallklare Verbindung garantiert. Durch den automatischen und regelmäßigen Kanalwechsel ist das Babyphone 100% abhörsicher. Eine hochauflösende Kamera an der Babyeinheit und das 4.3“ TFT Display mit regulierbarer Helligkeit und 2-fach Zoom bieten einen hervorragenden Blick auf Dein Kind. Strahlungsarm und energiesparend durch ECO-Modus und optionale VOX-Funktion Die BabyCam verfügt über intelligente Geräusch- und Bewegungsaktivierung (VOX): Schläft Dein Kind selig, schaltet die Kamera automatisch in den StandBy-Modus. Sobald die Kamera Geräusche empfängt oder Bewegungen Deines Kindes wahrnimmt, beginnt sie wieder mit der Übertragung. Ab welchem Geräuschpegel mit der Übertragung begonnen werden soll, lässt sich individuell einstellen. Zusätzlich arbeitet die Babyeinheit dauerhaft im ECO-Modus. Durch diese beiden Produkteigenschaften wird nicht nur der Energieverbrauch des Babyphones minimiert, sondern auch die ohnehin geringe Strahlung weiter reduziert. Den kleinen Liebling auch im dunklen Kinderzimmer immer im Blick dank automatischer Nachtsichtfunktion Mit Infrarot-Technologie kannst Du Dein Baby auch im dunklen Kinderzimmer in sehr guter Qualität sehen. So kannst Du genau beobachten, ob Dein kleiner Liebling wirklich schläft oder wach im Bett liegt. Der Wechsel zwischen Tag- und Nachtsichtfunktion erfolgt automatisch, sodass Du immer die bestmögliche Sicht ins Kinderzimmer hast. Flexibel auf- und einstellbar dank Wandhalterung und schwenkbarer Kameraeinheit Die Babyeinheit mit 70° neigbarer Kamera lässt sich genau auf das Babybett ausrichten. So hast Du Deinen kleinen Liebling immer perfekt im Blick. Dank dem Standfuß kann das Babyphone freistehend auf jedem ebenen Untergrund platziert werden. Die integrierte Wandhalterung ermöglicht zudem die leichte Befestigung an der Zimmerwand bzw. an der Decke. Bitte beachte, dass Schrauben und Dübel nicht im Lieferumfang enthalten sind. Flexibel einsetzbare Elterneinheit durch hilfreiche Zusatzfunktionen - Akku- oder Netzbetrieb: Die Elterneinheit kann dank des festverbauten Akkus unabhängig von einer stationären Stromquelle betrieben werden. - Integrierter Standfuß: Die Elterneinheit kann auf jedem ebenen Untergrund freistehend platziert werden. - Reichweitenkontrolle: Mit einer Reichweite von bis zu 300m bietet das Babyphone genügend Bewegungsfreiheit in Haus und Garten. Durch die ausklappbare Antenne kann die Reichweite sogar noch erhöht werden. Sobald Du den Bereich der stabilen Verbindung verlässt und eine zuverlässige Nutzung nicht mehr garantiert werden kann, informiert Dich das Empfangsgerät optisch sowie akustisch. - Fütterungsalarm: Für einen routinierten Tagesablauf sollten die Kleinen in regelmäßigen Abständen gefüttert werden. Der Fütterungsalarm hilft Dir, den richtigen Zeitpunkt für die nächste Mahlzeit nicht zu versäumen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anzeige
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
FHSS
Frequenzband
2.4 GHz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Transmitter
Ja
Empfänger
Ja
Technische Details
Batteriereichweite
17 h
ECO-Modus
Ja
Leistungen
Maximale Reichweite
300 m
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 70 °
Helligkeitseinstellung
Ja
Lärmdetektion
Ja
Modulation
FSK
Bewegungssensor
Ja
Voice Operated eXchange (VOX)
Ja
Kamera
Nachtmodus
Ja
Sichtwinkel
50 °
Digitaler Zoom
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Energieverbrauch
150 mA
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Display-Typ
TFT
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Weitere Suchbegriffe: babyfon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.