Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL MAULtubo Stiftehalter Polystyrol (PS) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL MAULtubo Stiftehalter Polystyrol (PS) Transparent
MAUL MAULtubo Stiftehalter Polystyrol (PS) Transparent
MAUL MAULtubo Stiftehalter Polystyrol (PS) Transparent
MAUL MAULtubo Stiftehalter Polystyrol (PS) Transparent
MAUL MAULtubo Stiftehalter Polystyrol (PS) Transparent
MAUL MAULtubo Stiftehalter Polystyrol (PS) Transparent
MAUL MAULtubo Stiftehalter Polystyrol (PS) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81744523
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     4115505
EAN/GTIN:
     4002390077149
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
125 mm
Technische Details
Produktfarbe
Transparent
Material
Polystyrol (PS)
Anzahl von Fächern
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.