Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Explorer BRN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros Explorer BRN
Albatros Explorer BRN
Albatros Explorer BRN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81929431
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428062169
EAN/GTIN:
     4051428062169
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Fleece trifft Softshell! Mit der Fleece/Softshelljacke EXPLORER BRN profitierst du von den besten Eigenschaften der beiden Materialien: Das wärmeisolierende Microfleece hält deinen Körper warm, während die Softshellbesätze die Jacke widerstandsfähiger und langlebiger machen. Praktische Aspekte sind außerdem die reflektierenden Elemente für deine Sicherheit,die innenliegende Handytasche sowie mehrere aufgesetzte Taschen mit Reißverschluss. Der ideale Wegbegleiter im Beruf und im Alltag!wärmeisolierendes Microfleece, 280g/m² mit Softshellbesätzennormale Passformreflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeithochschließbarer KragenBrusttasche mit Reißverschlusszwei seitliche Einschubtaschen mit ReißverschlussHandytasche innen mit Kopfhöreröffnungdurchgehender Frontreißverschluss mit Kinn-und Windschutzblendeelastischer Armabschluss, weitenregulierbarer, elastischer Saumhochwertige Logostickerei
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Braun
Geschlecht
Unisex
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (S/M/L)
M
Verschlussart
Reißverschluss
Position des Verschlusses
Frontseite
Anzahl an Außentaschen
3
Beste Verwendung
Lifestyle
Material
Material
Fleece
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2645704930002XL
ab € 37,84*
Ähnlich
ISM
2645704930003XL
ab € 38,06*
Ähnlich
ISM
26457049300000L
ab € 37,82*
Ähnlich
ISM
2645704930000XL
ab € 37,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.