Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1716/000/6,0/30/ /51 Dübel Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung 1716/000/51 6x30
Spannstifte schwere Ausführung 1716/000/51 6x30
Artikel-Nr.:
     CIDE2-81950713
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/6,0/30/ /51
EAN/GTIN:
     4001796063237
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
30 mm
Merkmale
Typ
Rund
Dübeldurchmesser
6 mm
Dübelanzahl
100
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.