| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-82056755 Herst.-Nr.: 4051428048095 EAN/GTIN: 4051428048095 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere PROFI LINE gibt alles, damit du alles geben kannst - Workwear aus reiner Baumwolle für höchste Ansprüche an Arbeitskleidung. Hergestellt aus starkem Baumwolltwill ist unsere Bundjacke dein robuster Begleiter im Arbeitsalltag, welcher durch geringe Schmutzanhaftung und viele verschiedene Funktionalitäten punktet: Reflektierende Elemente sorgen für erhöhte Sicherheit, ein Netzeinsatz im oberen Rückenbereich zur zusätzlichen Belüftung für zusätzlichen Komfort. Verschiedene Taschen, darunter eine Handy- und eine Stifttasche bieten Platz für benötigte Utensilien.starker Baumwolltwill, 300 g/m²robustes Material mit geringer Schmutzanhaftungnormale Passformreflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeithochschließbarer Stehkragenzwei Brusttaschen mit Patte und KlettverschlussHandytasche mit KlettverschlussStifttasche am Oberarmzwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschlussverdeckter Frontreißverschluss zusätzlich mit Klett verschließbarweitenregulierbarer Saum und ÄrmelbündchenNetzeinsatz im oberen Rückenbereich sorgt für zusätzliche Belüftung Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grau | ![](/p.gif) | Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Mantel-/Jackentyp | Jacke | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | L | ![](/p.gif) | Verschlussart | Reißverschluss | ![](/p.gif) | Position des Verschlusses | Frontseite | ![](/p.gif) | Tasche | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |