Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1526 Unterlegscheibe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1526 Unterlegscheibe
Dresselhaus WGR 1526 Unterlegscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-82071807
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796055119
EAN/GTIN:
     4001796055119
Suchbegriffe:
Federscheibe ohne DIN
Federscheiben ohne DIN
federscheibe ohne din
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Produktfarbe
Edelstahl
Form
Wellenform
Dicke
1.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Unterlegscheibengrößen
16 mm
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1633* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.