| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-82240909 Herst.-Nr.: 17092 EAN/GTIN: 4250197170925 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alphacool-Anschlüsse gehen neue Wege in Form, Verarbeitung, Farbgebung, Vielfalt. Die absolute Neuerung ist ein überragender Innendurchmesser, der das Wort Highflow auch wirklich verdient! Die ersten 3 Farben, Chrome, Deep Black und Shiny Copper, bieten große Vielfalt um eine Vielzahl von Geschmäcker zu bedienen. Die komplett aufeinander abgestimmte Produktserie lässt jedes System in einem eigenen Glanz erscheinen und der Individualität sind im Zusammenspiel mit Alphacool-Schläuchen keine Grenzen gesetzt! Mit einem neuen Verfahren beim Chromatieren wird die Colorierung fest mit dem Messinguntergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farbe ist so gegeben und ein Abplatzen der Chromschicht wird unterbunden. Ein blauer Alphacool Schriftzug auf einigen der Anschlüsse hebt die Besonderheit dieser Artikel noch einmal hervor. Die Funktion dieses Konnektors ist: Schlauchtüllen sind neben den klassen Anschlüssen die etwas andere Möglichkeit den Anschlüsse mit dem Schlauch in Verbindung zu bringen. Hierbei geht zum einen weniger Platz an dem Anschluss an sich verloren und zum anderen wird mehr Schlauch gezeigt. Besonders beliebt bei Casemoddingsystemen! Extrem Highflow: Anders als bei normalen Anschlüssen wurde bei diesen Schlauchtüllen noch mehr an Innendurchmesser rausgeholt! Bei einer Anschlussgröße von 10mm Außendurchmesser 8mm Anschlussinnendurchmesser zu erreichen ist bisher einmalig in der Wasserkühlungsszene! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anpassung | ![](/p.gif) | Material | Messing | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Chrom | ![](/p.gif) | Verbindender Thread | 1/4 Zoll | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 22 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |