Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 29119 Computerkühlsystemteil/-zubehör Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 29119 0,3 m Blau
Alphacool 29119 0,3 m Blau
Alphacool 29119 0,3 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-82538795
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     29119
EAN/GTIN:
     4250197291194
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Für perfekte Kurven in den Alphacool HardTubes ist jetzt die perfekte Lösung erhältlich.

Einfach den Silicon Insert in das Acrylrohr einführen und die gewünschte Stelle erhitzen. Dank des extrem hitzebeständigen Silikons lässt sich dann das Rohr biegen ohne dass die gebogene Stelle einknickt. Nach dem Abkühlen lässt sich das Silikon wieder herausziehen.

Erhältlich für Rohre mit 10mm und 12mm Innendurchmesser in jeweils 30cm Länge für Kurven in kürzeren Rohren und 100cm Länge für Kurven in längeren Rohren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Röhre
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Schlauch-/Rohrlänge
300 mm
Gewicht
66 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.