Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Apple
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE2-82749667
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2729223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone SE
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2730979
ab € 4,60*
Ähnlich
BROTECT
1830979
ab € 4,75*
Ähnlich
BROTECT
1929223
ab € 1,90*
Ähnlich
Bedifol
1930979
ab € 4,75*
Ähnlich
Bedifol
1929963
ab € 3,65*
Ähnlich
Bedifol
1929986
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
4229223
ab € 6,31*
Ähnlich
Bedifol
4129223
ab € 6,42*
Ähnlich
Bedifol
5330979
ab € 5,06*
Ähnlich
BROTECT
3929223
ab € 7,02*
Ähnlich
BROTECT
5329223
ab € 3,81*
Ähnlich
BROTECT
3830979
ab € 9,72*
Ähnlich
BROTECT
3829223
ab € 6,09*
Ähnlich
BROTECT
4029223
ab € 9,54*
Ähnlich
BROTECT
5129223
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.